Beli alat dongkrak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Collision Repair Kit HD204
    Mulai

    Rp8.999.900

    JTC Collision Repair Kit HD204
    atribut:
    • Capacity: 4 Ton
  2. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  3. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  4. V-Gen Memory
    Mulai

    Rp1.799.900

    V-Gen Memory
    atribut:
    • Size: 2GB
  5. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp2.999.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
  6. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  7. JTC Collision Repair Kit HD210
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Collision Repair Kit HD210
    atribut:
    • Capacity: 10 Ton
  8. monotaro Vacuum vacuum type slide hammer set
    Mulai

    Rp2.299.900

    monotaro Vacuum vacuum type slide hammer set
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Main unit x 1, 1 vacuum cup each (phi 75mm / phi 100mm x phi 125mm), 1 hook for welding washer
    • Overall Length (mm): 750
    • Package Weight (g): 4660
  9. SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp62.900

    SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    atribut:
    • Dry Time: 30-45 minutes
    • Size (ml): 400
  10. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp8.599.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  11. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  12. Kenmaster Segitiga Pengaman Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  13. Kennedy Dent Puller Set
    Mulai

    Rp3.299.900

    Kennedy Dent Puller Set
    Deskripsi:
    For repairing dents in body panels. Supplied complete with self tapping pull screw for use where access to the rear of the panel is blocked by reinforcements or other parts, a range of steel hooks and pull curls for pulling the edges of panels and a chain and hook. The long hammer shaft allows the pulling/striking force to be precisely controlled. Contents: (1x) hammer (10lbs cast iron), 22.5Ø x 500 and 22.5Ø x 200mm pipes, 2 hole pipes, 6 x 170, 6 x 120, 6 x 200 and 3mm x 100mm plates, chain and hook, hex nut and blow moulded storage case.
    atribut:
    • Includes: 2 hole pipes 3mm x 100mm plate 6mm x 120mm plate 6mm x 170mm plate 6mm x 200mm plate Blow moulded storage case Chain and hook Hammer (10lbs cast iron) Hex nut Pipe 22.5Ø x 200mm Pipe 22.5Ø x 500mm
    • Product Number: YC-900
    • Product Type: Dent Puller Set
    • Part Number: KEN5033460K
  14. Non Brand Segitiga Pengaman
    Mulai

    Rp56.900

    Non Brand Segitiga Pengaman
    Deskripsi:
    Best Safe Merah Segitiga Pengaman Reflektor merupakan segitiga pengaman reflektor berbahan plastik yang dapat digunakan sebagai penanda saat keadaan darurat. Didesain dapat dilipat sehingga praktis & mudah digunakan, serta dilengkapi dengan lampu reflektor yang dapat memantulkan cahaya para pengendara lain.
  15. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp9.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  16. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
Daftar Harga alat dongkrak Terbaru October 2026
JTC Collision Repair Kit HD204Rp8.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
V-Gen MemoryRp1.799.900
SUN RUN Silinder HidrolikRp2.999.900
TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp1.499.900
JTC Collision Repair Kit HD210Rp14.999.900
monotaro Vacuum vacuum type slide hammer setRp2.299.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)Rp62.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)